FDN D160-1723-40R-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts (17.5-23.0 mm width range)

Artikelnummer: 3106866
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106866
EAN/GTIN 7291075327137
Nummer fabrikant 3106866
L-nummer L23980 3001

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 39 mm, snijdiameter (DC) 161 mm, aantal frezen (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 23 mm, snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm, aantal groeven (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 49,25 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm
  • Snijdiameter (DC) 161 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 23 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 49,25 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.