FDN D125-1723-32R-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts (17.5-23.0 mm width range)

Artikelnummer: 3106865
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106865
EAN/GTIN 7291075327120
Nummer fabrikant 3106865
L-nummer L23980 2988

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 30 mm, zaagdiameter (DC) 126 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 23 mm, snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm, aantal spleten (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 39,25 mm, eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Snijdiameter (DC) 126 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 23 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 39,25 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles