FF FWX D1.50-04-0.50-07 Snel aanvoerende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106843
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106843
    EAN/GTIN 7291075236798
    Nummer fabrikant 3106843
    L-nummer L23980 2746

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Hub diameter (DHUB) 1,378″, totale lengte (OAL) 1-1/4″

    Kenmerk:

    • 0,059
    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,99″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijdiameter maximum (DCX)″: 1-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechts
    • Snijitem telling (CICT): 4x Diepte): Maximale diameter van de naafdiameter van de naafdiameter van de naafdiameter van de machine (4
    • : 4UB) 1,378″
    • identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 070515HP
    • totale lengte (OAL): 1-1/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen