FDN D5.0-0.62-10-XN13 Groeffrees met volle groef, flensuitvoering en XNMU 1306 vierkante snijplaten met 4 rechtse en 4 linkse snijkanten

Artikelnummer: 3106746
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELISLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106746
EAN/GTIN 7291075335521
Nummer fabrikant 3106746
L-nummer L23980 2195

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,378″, Cutting diameter (DC) 5″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 0,62″, Flute Count (NOF) 12, Hub diameter (DHUB) 2,56″, totale lengte (OAL) 2″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Banddoorn stijl: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,378″
  • snijdiameter (DC): 5″
  • aantal snijpunten (CICT): 12
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,62″
  • doorsnede aantal (NOF): 12
  • naafdiameter (DHUB)″: 2,56″
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): XNMU 130608PNTNNNNNNNNNNNNtotale lengte (totale lengte (OP totale lengte (OP-waarde): Effectieve waarde):
  • -waarde (OP): Effectieve waarde): 2 6
  • bruikbare lengte (LU): 1,47″