HM390 ETD D040-2-C32-19 90° Endmills Carrying HM390 TDKT 1907 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106713
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106713
EAN/GTIN 7291075343861
Nummer fabrikant 3106713
L-nummer L23980 2438

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 45 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM390 TDKT 1907
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden