Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 110 mm
- Koplengte (links) 30 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Totale lengte (OAL) 110 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden