H690 F90AX D5.00-9-1.5-16 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1606 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106650
EAN/GTIN 7291075322965
Nummer fabrikant 3106650
L-nummer L23980 2074

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 9
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,531″
  • Hub diameter (DHUB Identificatie: 3,23″
  • Indentificatie: H690 TNKX 160610PNTR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles