HM390 FTP D2.00-4-.75-10 90° vlakfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106636
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106636
EAN/GTIN 7291075317220
Nummer fabrikant 3106636
L-nummer L23980 3024

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,921″, totale lengte (OAL) 1,575″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,315″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 4
  • Invoerstuk: 1,921″Identificatie van de snijplaat: HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 1,575″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees