HM390 ETP D1.50-5-W1.0-10 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106633
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106633
EAN/GTIN 7291075317190
Nummer fabrikant 3106633
L-nummer L23980 3021

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,315
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de maximale snijlengte van APFNF): 5NF): 5NF): 2,859″
  • koplengte (LH): 1-1/4″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 1,6 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees