HM390 ETP D1.25-4-W1.0-10 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106631
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106631
    EAN/GTIN 7291075317176
    Nummer fabrikant 3106631
    L-nummer L23980 3003

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter HANDaantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van 0,315 mm mm (
    • ): Maximale snijlengte: 2,859″
    • -koplengte (LH): 1″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • totale lengte (OAL): 4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen