Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type ronde
Kenmerk:
Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″ 0,315 Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1-1/4″ snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″ snijrichting″(HAND snijpunt (CICT): 3NTB): Max. Snijlengte van de snijlengte van de - (NF): 3NF): 3NF): 3NF): 7,87″
- -koplengte (LH): 1,57″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
- totale lengte (OAL): 7,87″
- -kantelhoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
- -schachttype: Round
- -freeshoekhoek (KAPR): 90 Degrees