• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

HOE D32-03-W32-R06 Endmills Carrying Octagonal, Square and Round Inserts

Artikelnummer: 3106603
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106603
EAN/GTIN 7291075345681
Nummer fabrikant 3106603
L-nummer L23980 1041

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal inzetstukken (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 5,5 mm, totale lengte (OAL) 96,2 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 29,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 41,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 59 mm
  • Voer de naam (MIID) OEMT 060405AER-76 in
  • Totale lengte (OAL) 96,2 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,9 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen