T490LNKD63-082-4-INT50-FT Basic Units of Modular Extended Flute Endmills with DIN 69871 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 1306 Inserts

Artikelnummer: 3106576
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106576
EAN/GTIN 7291075326314
Nummer fabrikant 3106576
L-nummer L23980 910

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijkantdiameter (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 28, snijkantlengte max. (APMX) 82 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 246,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 28
  • Snijlengte max. (APMX) 82 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 246,75 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen