HM390 FTD D4.00-8-1.5-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106566
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106566
EAN/GTIN 7291075313468
Nummer fabrikant 3106566
L-nummer L23980 2876

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,512″
  • Hub diameter (DHUID: 3,15″Identificatie: HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen