{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-2 | |
Conusgrootte | 8 | |
Buiten-⌀ A | 315 mm | |
Doorlaat E | 103 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 96 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 142 mm | |
Aantal tapeinden | 6 | |
Grootte van de tapeinden | 3/4-16 | |
Sleutelvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 50 kg | |
Maximaal toerental | 2.300 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310650 315/8 | |
Nummer fabrikant | 109160 |