Omschrijving:
Schachtfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 130 mm, asgat Rond, asgat Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 130 mm
- Koplengte (links) 30 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
- Totale lengte (OAL) 130 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,1 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden