FF EWX D25-3-MMT15-05 Fast Feed Endmills with MULTI-MASTER Threaded Connection That Mount Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106375
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106375
    EAN/GTIN 7291075316971
    Nummer fabrikant 3106375
    L-nummer L23980 663

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, maximale snijlengte (APMX) 1 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 47 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
    • Functies van interfaces T15
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 15 mm
    • Diameter (DC/DCX) 15 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 30 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Totale lengte (OAL) 47 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
    • Koppel (TQ) 2 nxm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen