S890 FSN D080-07-25.4-R13 Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106328
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106328
    EAN/GTIN 7291075290196
    Nummer fabrikant 3106328
    L-nummer L23980 604

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 76,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 51,1 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 76,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 76,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 7
    • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Totale lengte (OAL) 51,1 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 89 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen