T490LNKD63-117-4-INT50-13 Extended Flute Endmills with DIN69871 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3106226
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106226
    EAN/GTIN 7291075302660
    Nummer fabrikant 3106226
    L-nummer L23980 486

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 97,5 mm, snijkantdiameter (DC) 63 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 40, max. snijkantlengte (APMX) 117 mm, aantal sleuven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 289,75 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 97,5 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 40
    • Snijlengte max. (APMX) 117 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Totale lengte (OAL) 289,75 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen