FDN D080-06-22-LN08 Full Slot Shell Mill Cutters Carrying LNET 08 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3106211
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106211
EAN/GTIN 7291075304343
Nummer fabrikant 3106211
L-nummer L23980 2642

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 22,5 mm, zaagdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, aantal groeven (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 45 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, effectief perifeer aantal groeven (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083504-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Effectieve lengte (LU) 28 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles