T490 FLND6.00-12-2.0-R-13 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige 13 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3106195
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106195
EAN/GTIN 7291075254808
Nummer fabrikant 3106195
L-nummer L23980 2536

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 12, Hub diameter (DHUB) 4,724″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Arbor stijl: B
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Externalsnijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijartikelen (CICT): 12
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX diameter: 0,492″
  • Hub (DHUB): 4,724″Identificatie van de
    • Medidentificatie: T490 LNHT 130612PNTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles