T230 ELN D12-4-W16-05 30° Chamfering End Mills.

Artikelnummer: 3106174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106174
EAN/GTIN 7291075046243
Nummer fabrikant 3106174
L-nummer L23980 423

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, bevestigingsschacht Weldon, bevestigingsschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 66 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 0502TR
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles