SOF45 D063-06-22-R13 Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3106105
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106105
EAN/GTIN 7291075232202
Nummer fabrikant 3106105
L-nummer L23980 334

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 72,35 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40,4 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 65,35 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,35 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 72,35 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-PL in
  • Totale lengte (OAL) 40,4 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen