T490 SM-D100-59-6-40-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3106077
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106077
EAN/GTIN 7291075237757
Nummer fabrikant 3106077
L-nummer L23980 312

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 88 mm, Diameter snijkanten (DC) 100 mm, Aantal snijkanten (CICT) 30, Lengte snijkanten max. (APMX) 59 mm, Aantal snijkanten (NOF) 6, Totale lengte (OAL) 86 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 88 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 30
  • Snijlengte max. (APMX) 59 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 86 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen