H400 ER D25-3-M12-10 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with Four Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3105999
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105999
EAN/GTIN 7291075279191
Nummer fabrikant 3105999
L-nummer L23980 247

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 7,5 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Functionele lengte (LF) 28 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,8 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen