H690 FWN D050-05-22-R07 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0705 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105936
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105936
    EAN/GTIN 7291075352368
    Nummer fabrikant 3105936
    L-nummer L23980 104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 5
    • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen