H490 ANKD1.25-1.68-W1.2-9 langsdraaiende frezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105907
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105907
EAN/GTIN 7291075311211
Nummer fabrikant 3105907
L-nummer L23980 1961

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 18, Depth of Cut maximum (APMX) 1,68″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4,52″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 18
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,68″
  • doorvoeringswaarde (
  • -identificatie: 3
  • -identificatienummer: H490 ANCX 090404PDR
  • totale lengte (OAL): 4,52″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen