H490 E90AX D1.50-5W1.0-09 90° schachtfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105893
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105893
EAN/GTIN 7291075285543
Nummer fabrikant 3105893
L-nummer L23980 1935

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,315
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de maximale snijlengte van APFNF): 5NF): 5NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,52″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 0904
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen