H490 E90AXD.62-2-C.62-09B 90° schachtfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105879
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105879
EAN/GTIN 7291075285475
Nummer fabrikant 3105879
L-nummer L23980 1889

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 0,315
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (DC): Rechter Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de machine (APF): 2NF): 2NF): 2NF): 6″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 0904
  • totale lengte (OAL): 6″
  • -schachttype: Round
  • -gereedschapshoek (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen