SOF45CL 8/16 D080-12-27R 45° Extra Fine Pitch Face Mills with Wedge Clamped Inserts, Carrying Square or Octagonal Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105786
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105786
EAN/GTIN 7291075298222
Nummer fabrikant 3105786
L-nummer L23980 1112

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 90,4 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 51,2 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 90,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 90,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Totale lengte (OAL) 51,2 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.