FF SOF 8/16 D2.5-06-1.00R Multifunctionele snelfrezen voor achthoekige en vierkante contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105774
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105774
EAN/GTIN 7291075307351
Nummer fabrikant 3105774
L-nummer L23980 1802

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,711″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,22″, totale lengte (OAL) 1,768″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,711″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,711″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 6
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,106 mm (APB): 2,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • totale lengte (OAL): 1,768″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 15 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen