SOF45 8/16-D4.0-12-1.50R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105683
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105683
    EAN/GTIN 7291075232462
    Nummer fabrikant 3105683
    L-nummer L23980 1744

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,315″, CICT (Cutting item Count) 12, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 1,48″

    Kenmerk:

    • Aanspandoorsnede: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
    • snijdiameter (DC): 4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 4,315″
    • snijdiameter maximum (DCX)″: 4,315″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT): 12
    • Diepte van 0,114 mm (
    • UMX): 3,15″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
    • totale lengte (OAL): 1,48″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen