SOF45 8/16-D125-10-38.10R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3105677
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105677
    EAN/GTIN 7291075232189
    Nummer fabrikant 3105677
    L-nummer L23980 979

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 133 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 85 mm, totale lengte (OAL) 64,6 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38,1 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 133 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 133 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 10
    • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 85 mm
    • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-PL in
    • Totale lengte (OAL) 64,6 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen