SOF45 8/16-D080-07-25.40R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3105673
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105673
EAN/GTIN 7291075232141
Nummer fabrikant 3105673
L-nummer L23980 958

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 88 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 51,6 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 88 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 88 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-PL in
  • Totale lengte (OAL) 51,6 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen