FF EWX D0.75-3-MMT12-04 Opschroeifrees met MULTI-MASTER-interface voor dubbelzijdige indexeerbare wisselplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105634
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105634
EAN/GTIN 7291075316964
Nummer fabrikant 3105634
L-nummer L23980 3111

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 0,72″
  • Diameter (DC/DCX): 0,46″
  • Aantal snijkanten (CICT): 3
  • Aantal snijkanten max. (APMX): 0,031″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 1,54″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.72″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 0.46″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0.46″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3/4″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.031″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0.562″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionslængde (LF): 1″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Samlet længde (OAL): 1.54″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drejningsmoment (TQ): 8 lbfxin

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen