FF EWXD0.62-2-3.0W0.75-04 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105629
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105629
    EAN/GTIN 7291075261356
    Nummer fabrikant 3105629
    L-nummer L23980 2888

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,333″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,03″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5,35″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3″

    Kenmerk:

    • Carrosserie diameter (BD): 0,58″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 0,333″snijdiameter (DC/DCX): 0,333″
    • snijdiameter maximum (DCX): 5/8″
    • snijrichting (HAND): Rechter snijrichting van
    • snijpunt: Maximaal snijpunt: Snijpunt van
    • snijpunt: Maximaal (
    • snijpunt: Snijpunt:
    • snijpunt: Maximaal) 0,03″
    fluittelling (NOF): 2
  • functionele lengte (LF): 4,334″
  • Head Length (LH): 3-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310TW totale lengte (OAL): 5,35″
  • helling hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen