FF EWX D20-3-100-C20-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105620
EAN/GTIN 7291075261158
Nummer fabrikant 3105620
L-nummer L23980 2965

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 12,6 mm, aantal spleten (CICT) 3, maximale lengte spiraal (APMX) 0,8 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 183 mm, lengte spiraal Rond, lengte spiraal Rond, effectieve lengte (LU) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12,6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 183 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310T.
  • Totale lengte (OAL) 183 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4,8 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 100 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen