FF EWX D16-2-030-C16-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105612
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105612
    EAN/GTIN 7291075261073
    Nummer fabrikant 3105612
    L-nummer L23980 2926

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijrandlengte (APMX) 0,8 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 113 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 30 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 14,9 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 8,6 mm
    • Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 113 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310T.
    • Totale lengte (OAL) 113 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
    • Koppel (TQ) 0,9 nxm
    • Effectieve lengte (LU) 30 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen