T490 ELN D40-6-C32-08C 90° Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical, 8 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3105605
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105605
EAN/GTIN 7291075255768
Nummer fabrikant 3105605
L-nummer L23980 2911

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht rond, montageschacht rond, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen