Omschrijving:
Schachtfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijkantlengte max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 30 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 130 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Totale lengte (OAL) 130 mm
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 30 mm