T490 ELN D1.00-4-W.75-08 90° schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 8 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105589
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105589
EAN/GTIN 7291075255935
Nummer fabrikant 3105589
L-nummer L23980 2857

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van maximum snijdiepte (APMX): 0,315″NFunctionale lengte: 4 x): 4 x (NF): 4 x): 4 x): 4 x: NF) 2,364″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen