T490 ELN D.62-2-W.62-08 90° schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 8 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105585
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105585
EAN/GTIN 7291075255898
Nummer fabrikant 3105585
L-nummer L23980 2827

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 5/8″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): RECHTERHAND: Aantal
  • snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijlengte van 0,315″
  • (APMX): 2,297″
  • -koplengte (LH): 1,05″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen