FF EWX D32-4-040-C25-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105572
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105572
    EAN/GTIN 7291075261059
    Nummer fabrikant 3105572
    L-nummer L23980 2807

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 1 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 180 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 27 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 22 mm
    • Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 180 mm
    • Koplengte (links) 40 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Totale lengte (OAL) 180 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
    • Koppel (TQ) 2 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen