FF EWXD1.50-5-4.0W1.25-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105554
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105554
    EAN/GTIN 7291075261301
    Nummer fabrikant 3105554
    L-nummer L23980 2785

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1,11″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, aantal flengten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 6,45″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 4″

    Kenmerk:

    • Carrosserie diameter (BD): 1,328″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,11″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1,11″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1-item/2″snijrichting (
    • snijrichting (
    • ): Maximaal snijrichting (
    • snijrichting): 5e snijrichting: 5e snijpunt): 5e snijpunt): 5e snijpunt): 5e snijrichting: 5e snijrichting: 0,039″
    • fluittelling (NOF): 5
    • functionele lengte (LF): 5,309″
    • Head Length (LH): 4,12″
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05
    • totale lengte (OAL): 6,45″
    • helling hoek maximum (RMPX): 3 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degre″
    LU

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen