FF EWXD1.25-4-2.5W1.25-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105549
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105549
EAN/GTIN 7291075261264
Nummer fabrikant 3105549
L-nummer L23980 2770

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,86″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4,95″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,2″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,86″snijdiameter (DC/DCX): 0,86″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1-item/4″
  • snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximum snijrichting (
  • ): 4
  • snijrichting): Maximum snijrichting (
  • ): 4x snijrichting rechts snijpunt): 4x snijdende snede: 4x snijrichting: 4x snijpunt: 0,039″aantal
-flenzen (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 3,809″
  • -koplengte (LH): 2,62″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 4,95″maximale
  • -hellingshoek (RMPX): 4 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • gereedschap snijrandhoek (KAPR): 17
  • -2
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles