FF EWX D35-4-M16-05 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105533
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105533
    EAN/GTIN 7291075276824
    Nummer fabrikant 3105533
    L-nummer L23980 154

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal groeven (CICT) 4, maximale lengte groeven (APMX) 1 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Functies van interfaces M16
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 35 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 35 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Totale lengte (OAL) 60 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 3,5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
    • Koppel (TQ) 2 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen