FF EWX D32-4-100-W32-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105530
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105530
EAN/GTIN 7291075260984
Nummer fabrikant 3105530
L-nummer L23980 2666

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 165 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 129 mm
  • Koplengte (links) 103 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 100 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles