T490 ELND1.25-3-C1.25-08B 90°-kopfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 8 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105507
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105507
EAN/GTIN 7291075255867
Nummer fabrikant 3105507
L-nummer L23980 2375

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type ronde, schacht type ronde, bruikbare lengte (LU) 1,57″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • 0,315
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting″(HAND
  • snijpunt (CICT): 3NTB): Max. Snijlengte van de snijlengte van de
    • (NF): 3NF): 3NF): 3NF): 7,87″
    • -koplengte (LH): 1,65″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • totale lengte (OAL): 7,87″
    • -schachttype: Round
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,57″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.