Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 1,57″
Kenmerk:
- 0,315
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
- snijdiameter (DC): 1″
- snijdiameter (DC/DCX): 1″
- snijrichting (HAND): Rechter HAND
- snijitem telling″(CICT): 3
- diepte van maximum (APMX): 3
- aantal doorsnijpunten: 3Functionale lengte: 3NF) 7,87″
- -koplengte (LH): 1,65″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
- totale lengte (OAL): 7,87″
- -schachttype: Round
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
- bruikbare lengte (LU): 1,57″