T490 ELN D.75-2-C.75-08B 90° schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 8 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105505
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105505
EAN/GTIN 7291075255843
Nummer fabrikant 3105505
L-nummer L23980 2556

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,57″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • 0,315
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van
  • (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 4,984″
  • hoofdlengte (LH): 1,65″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 6″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 1,8 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,57″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.